Beli 4 in 1 environment meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Digipas 4in1 Multi Function Environment Meter (Pengukur Suhu dan Kelembaban)atribut:
- Resolution (dB): 0.1
- Accuracy: ±3.5dB
- Temperature Range (°C): -20 to 750
- Extech Environmental Meter (Pengukur Kecepatan Angin)atribut:
- Air Velocity (m/s): 0.4 to 30
- Light Level (lux): 20 to 20000
- Item: Environmental Meter
- Temperature Range (°C): 0-50
- Temperature (°C): 0 to 50
- Range (m/s): 0.1m/s
- Resolution (°C): 0.1
- Type: Environmental Meter
- Lutron Anemometer, Humidity Meter/Wind Speed Measurer (Pengukur Kecepatan Angin)atribut:
- Humidity Meter (%RH): 10 to 95
- Air Velocity (m/s): 0.4 to 30.0
- Type K Temperature (°C): -100 to 1300
- Standard Accessory: Instruction Manual
- KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)atribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Color: Beige
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Cabinets: Standard Cabinet
- Type of Locker: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)atribut:
- Power: 1x9V NEDA 1604 battery
- Resolution: 0.1
- Dimensions (mm): 248x65x45
- KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip)atribut:
- Type of Cabinets: File Cabinet
- Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)Deskripsi:Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an anatribut:
- Brand: EXTECH
- Resolution (dB): 0.1
- AS ONE Multi-Environment Measuringatribut:
- Size (mm): 248x70x34
- Resolution (°C): 0.1
- Accessories: Windbreak screen, carrying case
- Data Output: RS232C, USB (cable, software sold separately)
- Measurement Range (°C): 0 - 50
- Measurement Accuracy (°C): +/- 2
- Measurement Accuracy (%RH): < 70/±4% ≧ 70/±4%rdg±1.2
- Measurement Accuracy (m/s): ≦ 20±3%F.S > 20±4%F.S
- Measurement Range (%RH): 10-95
- Measurement Range (dB): 35 - 130
- Measurement Range (m/s): 0.4 - 30.0
- Measurement accuracy (dB): ±2.0
- Measurement range (lx): 0 - 2200/180 - 20000
- Power Supply: AAA cell x 6 volumes (test included) DC6V (adapter sold separately)
- Resolution (RH): 0.1
- Resolution (dB): 0.1
- Resolution (lx): 1-10
- Resolution (m/s): 0.1
- Sound Level Meter Frequency Range (dB): 31.5 - 130
- Sound Level Meter Standards: IEC61672 class2
- AZ Instrument MultiParameter (Pengukur Kualitas Air)Deskripsi:AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.Dirancang dengan konektor warna yang berbeda pada meteran, pengguna hanya perlu memasang probe dengan warna yang sama, dan kemudian mendapatkan pembacaan pengukuran yang akurat dan cepat.Pengguna dapat mengganti probe atau sekrup pada Alat Ukur Kualitas Air Combo 86031 dengan mudah. Dan untuk menghindari kerusakan oleh batu atau partikel yang menyerang di lingkungan pengukuran, kami telah mengembangkan tutup anti-tabrakan khusus pada setiap probe. Jadi Pengukur Pengujian Air Kombo 86031 akan menjadi alat terbaik untuk semua tujuan pengukuran profesional, termasuk Budidaya Perairan, Budidaya Perairan, LAB, kolam renang atau bisnis pengolahan air, atau industri terkait lainnya, tidak peduli air tawar atau laut.atribut:
- LCD Size (LxW) (mm): 54x32.5
- Operating Humidity (%RH): <80
- Meter Size (LxWxH) (mm): 169x78.3x43.4
- Battery: AAA battery x4 PCS
- Temperature Range (°C): -5 to 60.0
- Temperature Accuracy (°C): ±0.5
- Compatible Probes: pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), DO Probe (843PAZ); Could Be Used On One Meter At The Same Time
- Conductivity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
- Conductivity measuring range: 0 to 199.9, 0 to 1999 us/cm; 0~19.99, 0~150.0 Ms/cm
- DO Accuracy: ±3% of FS ±1 digits
- DO Measuring Ranges: 0.0 to 199.9% (0.0 to 30.0mg/L)
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Salinity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
- Salinity Measuring Range (ppt): 0 to 10.00, 0 to 42.0 (SEA Water)
- Storage Humidity (%RH): <90
- Storage Temperature (°C): 0 to 60
- TDS Accuracy: 0.1, 1, 0.01, 0.1 ppt
- TDS Measuring Range: 0 to 199.9f, 0 to 1999f; 0 to 19.99f, 0 to 150.0f ppt; (f is TDS factor)
- pH Accuracy: ±0.1
- pH Measuring Range: 2 to 12
- CEM Particle Counter (Penghitung Partikel)atribut:
- Air Temperature Range (°C): 0 to 50
- C-Mart Meteran FiberglassDeskripsi:-Double colour plastic case-High quality fibre-glass tape-Both metric, metric & S.A.E. combined graduations avaliable-Tape retreaction-Speed 3 times faster
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Custom Digital Sound Level Meteratribut:
- Measurement Range (dB): 30 to 130
- Resolution (dB): 0.1
- Frequency Range (Hz): 31.5 to 8000
- Power Supply: AA battery x 6 (included) or AC adapter (sold separately)
- Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- Thickness (micron): 50
- Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)Deskripsi:• Forged, Quenched & Tempered.• Suitable for positioning of the hook before the load is lifted.• Swivel hooks are load rated.• Proper design, careful forging, and precision controlled quench and tempering gives maximum strength without excessive weight and bulk.• Low profile hook tip designed to utilize Crosby S-4320 or PL-N latch kit.• Hooks incorporate QUIC-CHECK® deformation and angle indicators. (For detailed information, see the Crosby Value Added page at the beginning of this section.)
- Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)atribut:
- Diameter Head (mm): 6
- Diameter Shank (mm): 3
- KRISBOW File Cabinet Swing (Lemari Arsip)atribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Color: Beige
- Dimensions (mm): 400x900x1850
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Cabinets: Standard Cabinet
- Type of Locker: Standard Lock
- Type of Top: Flat
Daftar Harga 4 in 1 environment meter Terbaru November 2026
| Digipas 4in1 Multi Function Environment Meter (Pengukur Suhu dan Kelembaban) | Rp6.299.900 |
| Extech Environmental Meter (Pengukur Kecepatan Angin) | Rp9.699.900 |
| Lutron Anemometer, Humidity Meter/Wind Speed Measurer (Pengukur Kecepatan Angin) | Rp2.099.900 |
| KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip) | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi) | Rp3.599.900 |
| KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan) | Rp1.699.900 |
| Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara) | Rp5.699.900 |
| AS ONE Multi-Environment Measuring | Rp9.999.900 |
| AZ Instrument MultiParameter (Pengukur Kualitas Air) | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/huP104056642-1.jpg)
/0tP105643029-1.jpg)
/cgP105145448-3.jpg)
/n0P104568828-3.jpg)
/8tP103209317-2.jpg)
/lbP104568767-4.jpg)
/iqP101517674-4.jpg)
/k5P102173725-2.jpg)

/ioP108228672-1.jpg)
/kyP103220754-4.jpg)




%20(Pengukur%20Kecepatan%20Angin)/i3P105145651-1.jpg)
/c9P107795441-4.jpg)
/gbP107969587-1.jpg)
/o9P107309873-1.jpg)
/n9P104568837-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)